SCAME PARRE SPA - SCA318.16467 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Kennfarbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
8001636268705
Artikelnummer
SCA318.16467
Herstellernummer
318.16467
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Kennfarbe:
schwarz
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein