Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA318.16465 PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA318.16465 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636251899

Artikelnummer

SCA318.16465

Herstellernummer

318.16465

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

PRESA MOBILE 3P+T IP66/IP67 16A 11h. Serie commerciale: Serie OPTIMA. Uscita cavo: PRESSACAVO. Corrente nominale: 16A. Poli: 3P+T. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 440-460V. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 11h.