SCAME PARRE SPA - SCA318.1643P PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636223087
Artikelnummer
SCA318.1643P
Herstellernummer
318.1643P
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein