Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA318.125466 PRESA MOBILE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636268545

Artikelnummer

SCA318.125466

Herstellernummer

318.125466

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Kennfarbe:

schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

125A 3P+T 7h 480-500V 60Hz - 50Hz Morsetti a mantello