Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA313.3248 PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA313.3248 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636222844

Artikelnummer

SCA313.3248

Herstellernummer

313.3248

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite