SCAME PARRE SPA - SCA313.32472 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 5
Kennfarbe - grün
Packung
10 ST
EAN
8001636257518
Artikelnummer
SCA313.32472
Herstellernummer
313.32472
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
5
Kennfarbe:
grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein