SCAME PARRE SPA - SCA313.32467 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 4
Kennfarbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
8001636268453
Artikelnummer
SCA313.32467
Herstellernummer
313.32467
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
4
Kennfarbe:
schwarz
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein