SCAME PARRE SPA - SCA313.32465 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
EAN
8001636268439
Artikelnummer
SCA313.32465
Herstellernummer
313.32465
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein