Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA313.3240 PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA313.3240 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636222820

Artikelnummer

SCA313.3240

Herstellernummer

313.3240

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Kennfarbe:

gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 2P+T 4h 100-130V 50Hz - 60Hz Morsetti a vite