Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA313.1647.K PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA313.1647.K PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636224077

Artikelnummer

SCA313.1647.K

Herstellernummer

313.1647.K

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

9.011

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

PRESA MOBILE 3P+N+T IP44 16A 6h 346-415V. Serie commerciale: Serie OPTIMA. Uscita cavo: PRESSACAVO. Corrente nominale: 16A. Poli: 3P+N+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 346-415V. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 6h.