Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA313.16467 PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA313.16467 PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636267388

Artikelnummer

SCA313.16467

Herstellernummer

313.16467

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

4

Kennfarbe:

schwarz

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite