SCAME PARRE SPA - SCA313.16465 PRESA MOBILE - 313.16465

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636268262
Artikelnummer
SCA313.16465
Herstellernummer
313.16465
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


