SCAME PARRE SPA - SCA313.1646-SF PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
50 ST
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636227924
Artikelnummer
SCA313.1646-SF
Herstellernummer
313.1646-SF
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein