Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA313.1644H PRESA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA313.1644H PRESA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636228297

Artikelnummer

SCA313.1644H

Herstellernummer

313.1644H

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

4

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 3P+T 9h 200-250V 50Hz - 60Hz Morsetti a vite