Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA248.16966 SPINA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA248.16966 SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636223339

Artikelnummer

SCA248.16966

Herstellernummer

248.16966

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

16A 3P+T 7h 480-500V 60Hz - 50Hz 75X75MM Morsetti a vite