Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA248.125974 SPINA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA248.125974 SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636287423

Artikelnummer

SCA248.125974

Herstellernummer

248.125974

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

SPINA INCASSO 3P+N+T 3H 125A IP67 OPTIMA. Flangia: 114X114MM. Corrente nominale: 125A. Poli: 3P+N+T. Frequenzad'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 380V 50Hz / 440V 60Hz. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 3h.