Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA248.12596 SPINA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA248.12596 SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636287294

Artikelnummer

SCA248.12596

Herstellernummer

248.12596

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

125A 3P+T 6h 380-415V 60Hz - 50Hz 114X114MM Morsetti a mantello