Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA247.3297 SPINA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA247.3297 SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636096513

Artikelnummer

SCA247.3297

Herstellernummer

247.3297

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina fissa da parete per uso industriale conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tencopolimero, morsetti a vite. Flangia 70x87, adatta per quadri serie Domino e serie Block