SCAME PARRE SPA - SCA247.3296 SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
Produktserien
Serie EUREKA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636096506
Artikelnummer
SCA247.3296
Herstellernummer
247.3296
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein