SCAME PARRE SPA - SCA245.6398T SPINA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - rot
Packung
4 ST
EAN
8001636319186
Artikelnummer
SCA245.6398T
Herstellernummer
245.6398T
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein