Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA245.63965T SPINA DA PARETE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA245.63965T SPINA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 4 ST

EAN

8001636007212

Artikelnummer

SCA245.63965T

Herstellernummer

245.63965T

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz Morsetti a mantello