SCAME PARRE SPA - SCA243.6393 SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - blau
Packung
10 ST
EAN
8001636299785
Artikelnummer
SCA243.6393
Herstellernummer
243.6393
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein