SCAME PARRE SPA - SCA243.3293 SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - blau
Packung
10 ST
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636221830
Artikelnummer
SCA243.3293
Herstellernummer
243.3293
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein