Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA243.1696 SPINA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA243.1696 SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636221922

Artikelnummer

SCA243.1696

Herstellernummer

243.1696

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

gerade

SPINA INC.3P+T 16A 6H OPTIMA IP44