Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA243.1693.K SPINA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA243.1693.K SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636222257

Artikelnummer

SCA243.1693.K

Herstellernummer

243.1693.K

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

9.011

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

Versione nera, flangia 75x75 mm