SCAME PARRE SPA - SCA243.1690 SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - gelb
Packung
10 ST
EAN
8001636221748
Artikelnummer
SCA243.1690
Herstellernummer
243.1690
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Phasenwender:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
SPINA FISSA 2P+T IP44 16A 4h 100-130V CA. Flangia: 75X75MM. Colore: Giallo.