SCAME PARRE SPA - SCA242.1698 SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
EAN
8001636081144
Artikelnummer
SCA242.1698
Herstellernummer
242.1698
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein