Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA242.1693 SPINA DA INCASSO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA242.1693 SPINA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636081120

Artikelnummer

SCA242.1693

Herstellernummer

242.1693

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina fissa da parete per uso industriale conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tencopolimero, morsetti a vite. Flangia 70x87, adatta per quadri serie Domino e serie Block