SCAME PARRE SPA - SCA240.63938T SPINA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - >250 V DC grau
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 8 h
Kennfarbe - grau
Packung
4 ST
EAN
8001636325101
Artikelnummer
SCA240.63938T
Herstellernummer
240.63938T
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
>250 V DC grau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
8 h
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein