Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA240.3293-C SPINA DA PARETE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA240.3293-C SPINA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636342412

Artikelnummer

SCA240.3293-C

Herstellernummer

240.3293-C

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

32A 2P+T 6h 200-250V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite