Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA235.3203 SPINA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA235.3203 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636053806

Artikelnummer

SCA235.3203

Herstellernummer

235.3203

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

weiß

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 3P 12h 40-50V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite