Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA226.3236 SPINA MOBILE - 226.3236

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA226.3236 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636044569

Artikelnummer

SCA226.3236

Herstellernummer

226.3236

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spina mobile con uscita a squadra conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite