SCAME PARRE SPA - SCA221.1637 SPINA MOBILE - 221.1637

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
Produktserien
Serie EUREKA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636044309
Artikelnummer
SCA221.1637
Herstellernummer
221.1637
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


