SCAME PARRE SPA - SCA218.32364F SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636242897
Artikelnummer
SCA218.32364F
Herstellernummer
218.32364F
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein