Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA218.16338 SPINA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA218.16338 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - >250 V DC grau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636267883

Artikelnummer

SCA218.16338

Herstellernummer

218.16338

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

>250 V DC grau

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

grau

Uhrzeit-Stellung:

8 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 2P+T 8h >250V Corr. continua Morsetti a vite