Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA218.125367 SPINA MOBILE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA218.125367 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636259789

Artikelnummer

SCA218.125367

Herstellernummer

218.125367

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

7.035

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

125A 3P+T 5h 600-690V 50Hz - 60Hz Morsetti a mantello