SCAME PARRE SPA - SCA213.32361 SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - grün
Packung
10 ST
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636257525
Artikelnummer
SCA213.32361
Herstellernummer
213.32361
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
grün
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein