Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA213.1637RV SPINA MOBILE - 213.1637RV

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA213.1637RV SPINA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636235585

Artikelnummer

SCA213.1637RV

Herstellernummer

213.1637RV

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

ja

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Spina mobile con invertitore di fase, conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite