SCAME PARRE SPA - SCA213.1636RV SPINA MOBILE - 213.1636RV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
Serie OPTIMA-REVERSE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636235578
Artikelnummer
SCA213.1636RV
Herstellernummer
213.1636RV
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
ja
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


