SCAME PARRE SPA - SCA205.W74-U WALL BOX CAVO+ PRESA T2 - 205.W74-U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Anzahl der Ladepunkte - 1
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Breite - 235 mm
Höhe - 370 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636319438
Artikelnummer
SCA205.W74-U
Herstellernummer
205.W74-U
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
235 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
115 mm
Montageart:
Wandmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK08


