Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA205.W74-JC WALL BOX 1 PRESA 3A - 205.W74-JC

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA205.W74-JC WALL BOX 1 PRESA 3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 4 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Montageart - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636473697

Artikelnummer

SCA205.W74-JC

Herstellernummer

205.W74-JC

Hersteller

SCA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

1-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

4 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Montageart:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

235 mm

Höhe:

370 mm

Tiefe:

115 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK08

Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW 16A 230V 1P+N+T IP55 IK08