Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA205.W74-D WALL BOX 1 PRESA TIPO 2 - 205.W74-D

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA205.W74-D WALL BOX 1 PRESA TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Breite - 235 mm

  • Höhe - 370 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636317748

Artikelnummer

SCA205.W74-D

Herstellernummer

205.W74-D

Hersteller

SCA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Breite:

235 mm

Höhe:

370 mm

Tiefe:

115 mm

Montageart:

Wandmontage

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK08

Stazione di ricarica E-Mobility SCAME PARRE serie/modello SCA205.W74-D - WALLBOX BE-W2 T2 22kW LCD MID ETH