SCAME PARRE SPA - SCA205.W52-B WALL BOX 1 PRESA TIPO 2 - 205.W52-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig
Anzahl der Ladepunkte - 1
Max. Leistung pro Ladepunkt - 7 kW
Breite - 235 mm
Höhe - 370 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636313269
Artikelnummer
SCA205.W52-B
Herstellernummer
205.W52-B
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
1-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
7 kW
Breite:
235 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
115 mm
Montageart:
Wandmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK08


