Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA205.W213-SC WALL BOX CAVO+ PRESA T2 - 205.W213-SC

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA205.W213-SC WALL BOX CAVO+ PRESA T2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 7 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Montageart - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636307169

Artikelnummer

SCA205.W213-SC

Herstellernummer

205.W213-SC

Hersteller

SCA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

1-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

7 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Montageart:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

235 mm

Höhe:

370 mm

Tiefe:

115 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK08

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A 230V 1P+N+T IP55 IK08 Tipo 2 5m