Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA205.T37-DCB WALL BOX 1 PRESA TIPO 2 - 205.T37-DCB

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA205.T37-DCB WALL BOX 1 PRESA TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Montageart - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636157917

Artikelnummer

SCA205.T37-DCB

Herstellernummer

205.T37-DCB

Hersteller

SCA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Montageart:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

245 mm

Höhe:

660 mm

Tiefe:

120 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK09

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 32A 400V 3P+N+T IP54 IK09