SCAME PARRE SPA - SCA205.T219-BAB WALL BOX 1 PRESA TIPO 2 - 205.T219-BAB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig
Anzahl der Ladepunkte - 1
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Breite - 245 mm
Höhe - 660 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636342498
Artikelnummer
SCA205.T219-BAB
Herstellernummer
205.T219-BAB
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
1-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
245 mm
Höhe:
660 mm
Tiefe:
120 mm
Montageart:
Wandmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK09


