SCAME PARRE SPA - SCA205.T113-BMG WALL BOX 1 PRESA TIPO 2 - 205.T113-BMG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Anzahl der Ladepunkte - 1
Montageart - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
8001636322421
Artikelnummer
SCA205.T113-BMG
Herstellernummer
205.T113-BMG
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
1-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Montageart:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
245 mm
Höhe:
660 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK09


