Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA205.KD50-K COLONNINA BE-K - 205.KD50-K

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA205.KD50-K COLONNINA BE-K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 4 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Montageart - Bodenbefestigung

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636461175

Artikelnummer

SCA205.KD50-K

Herstellernummer

205.KD50-K

Hersteller

SCA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

1-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

4 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Montageart:

Bodenbefestigung

Schutzart (IP):

IP44

Breite:

200 mm

Höhe:

1.35 mm

Tiefe:

135 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW 16A 230V 1P+N+T IP44 IK10