Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA205.B59-SS COLONNINA BE-B - 205.B59-SS

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA205.B59-SS COLONNINA BE-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 7 kW

  • Montageart - Bodenbefestigung

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Breite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636122618

Artikelnummer

SCA205.B59-SS

Herstellernummer

205.B59-SS

Hersteller

SCA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

1-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

7 kW

Montageart:

Bodenbefestigung

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

300 mm

Höhe:

1.466 mm

Tiefe:

300 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schlagfestigkeit:

IK10

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A 400V 1P+N+T IP54 IK10 Tipo 2 4m SPIRALATO