Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA205.B59-DD COLONNINA BE-B - 205.B59-DD

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA205.B59-DD COLONNINA BE-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Montageart - Bodenbefestigung

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Breite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636122601

Artikelnummer

SCA205.B59-DD

Herstellernummer

205.B59-DD

Hersteller

SCA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Montageart:

Bodenbefestigung

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

300 mm

Höhe:

1.466 mm

Tiefe:

300 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schlagfestigkeit:

IK10

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 32A - 63A 400V 3P+N+T IP54 IK10